{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 140 mm | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | kovane v utopu, kaljene v olju | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | svetle | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 725245 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197887450 | |
| Številka proizvajalca | 725245 140 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |