• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zijsnijtang, blank, met beklede grepen, Totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 725245 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.463 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1,8 mm
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces matrijsgesmeed en oliegehard
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 725245 140
EAN/GTIN 4045197887450
Nummer fabrikant 725245 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan