Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 140mm

Nr art.: 725245 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 248 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Standardowa obcinaczka boczna
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
140 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma
DIN ISO 5749
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki)
2,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
1,8 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Kolor
Czerwony; Czarny
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Powierzchnia
gładkie
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Numer producenta 725245 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukła forma, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.