Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 724861 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 3 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
powierzchnia chromowana
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Numer producenta 70 05 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.