{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724861 125 | |
EAN/GTIN | 4003773039501 | |
Tillverkarens nummer | 70 05 125 |