Šiam produktui yra alternatyva

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 125 mm

Prekės Nr.: 724861 125
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 3 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Paviršius chromuoti
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Gamintojo numeris 70 05 125

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 724860 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.