Cleşte cu tăiere laterală cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 724861 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Forma fălcilor/gura foarte subţire
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 3 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,5 mm
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Nein
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 125 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Număr producător 70 05 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.