{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 125 mm | |
| Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3 mm | |
| Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,5 mm | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Greep | Meercomponenten-bekleding | |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
| met inschakelbare openingsveer | nee | |
| Producttype | Snijdende tang |
| Artikelnummer | 724861 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773039501 | |
| Nummer fabrikant | 70 05 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |