• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 724861 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma DIN ISO 5749
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki) 3 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 1,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Numer producenta 70 05 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.