{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 125 mm | |
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3 mm | |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,5 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 5749 | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
| Felület | krómozott | |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
| Termék fajtája | Vágó fogó |
| Cikkszám | 724861 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773039501 | |
| Gyártó száma | 70 05 125 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |