{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące dla mechaników | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 2,5 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 1 mm | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 724201 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Numer producenta | 76 05 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |