Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 125mm

Réf.: 724201 125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 0,6 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface chromé
Avec ressort d'ouverture commutable non
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit pince coupante

Identification et classification

Référence article 724201 125
EAN / GTIN 4003773005315
Réf. fabricant 76 05 125
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.
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
Connectez-vous