Mechaniker-Seitenschneider, verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 724201 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Mechaniker-Seitenschneider
Material Werkzeug-Spezialstahl
Länge gesamt L 125 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (weich)
Norm DIN ISO 5749
Farbe blau; rot
Form Backen/ Maul spitz
Stellung Backen/Maul gerade
Durchmesser max., Draht (weich) 2,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 1 mm
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder nein
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften spielfrei
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 724201 125
EAN / GTIN 4003773005315
Herstellernummer 76 05 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.