{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Mechaniker-Seitenschneider, verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm | |
| Typ kleští | Stranové štípací kleště pro mechaniky | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 16 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 14,5 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | rovné | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý) | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 2,3 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 1,5 mm | |
| Zkosení břitu | Vata | |
| Typ kloubu | Vložený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 724201 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Číslo výrobce | 76 05 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |