{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates de corte lateral para mecánico | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Color | azul; rojo | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Diámetro máx., Alambre (blando) | 2,5 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 1 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | no | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Sin juego | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 724201 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Número del fabricante | 76 05 125 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |