{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 125 mm | |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
| Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1 mm | |
| Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 0,6 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5749 | |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
| Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
| Pinta | kromattu | |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
| aukaisujousella | ei | |
| Tuotetyyppi | leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 724201 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Valmistajan numero | 76 05 125 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |