{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba listew | 7 para | |
| Długość L | 305 mm | |
| Szerokość B | 115 mm | |
| Tolerancja szerokości ± | 0,1 mm | |
| Wysokość H | 4 mm; 40 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,012 mm | |
| Opis kształtu | Gładki; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 72330 | |
| EAN / GTIN | 4020772072339 | |
| Numer producenta | 72330 | |
| Numer L | L30130 369 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |