Jeu de cales parallèles (8 paires)

Réf.: 72330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de lattes 7 paire
Longueur L 305 mm
Largeur B 115 mm
Tolérance largeur ± 0,1 mm
Hauteur H 4 mm; 40 mm
Tolérance hauteur ± 0,012 mm
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 72330
EAN / GTIN 4020772072339
Réf. fabricant 72330
Article hors catalogue L30130 369
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de sous-couches parallèles, dans une boîte en bois avec couvercle articulé amovible.
Finement meulé parallèlement au plan par paires.
Informations de taille sur le produit.
Cémenté.

Tolérance de paire en hauteur TP2 et largeur TP1 selon IT 5.
Tolérance dimensionnelle nominale en hauteur et largeur selon DIN ISO 2768m.
Dimensions restantes selon DIN ISO 2768m.

La gradation géométrique se traduit par une utilisation complète de la hauteur du support:
2,5 - 25 mm sur 40 hauteurs différentes 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm sur 40 hauteurs différentes 4 - 57 mm
4 - 40 mm sur 40 hauteurs différentes 4 - 72 mm
8 - 50 mm sur 30 hauteurs différentes 8 - 90 mm
8 - 63 mm sur 40 hauteurs différentes 8 - 113 mm
20 - 100 mm sur 14 hauteurs différentes 20 - 180 mm.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4-40
  • Paire: 7
  • Boîte l x l x H.: 305x115x 50
  • Poids: 3,8 kg