{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Leisten | 7 Paar | |
| Länge | 305 mm | |
| Breite | 115 mm | |
| Breiten-Toleranz ± | 0,1 mm | |
| Höhe | 4 mm; 40 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,012 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 72330 | |
| EAN / GTIN | 4020772072339 | |
| Herstellernummer | 72330 | |
| L-Nummer | L30130 369 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |