{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal lister | 7 par | |
| Længde L | 305 mm | |
| Bredde B | 115 mm | |
| Bredde-tolerance ± | 0,1 mm | |
| Højde H | 4 mm; 40 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,012 mm | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 72330 | |
| EAN/GTIN | 4020772072339 | |
| Producentnummer | 72330 | |
| L-nummer | L30130 369 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |