{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet lišt | 7 paar | |
| Délka L | 305 mm | |
| Šířka B | 115 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,1 mm | |
| Výška H | 4 mm; 40 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,012 mm | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 72330 | |
| EAN / GTIN | 4020772072339 | |
| Číslo výrobce | 72330 | |
| L-číslo | L30130 369 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |