{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Mocne szczypce tnące, boczne | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Materiał | Stal elektryczna chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Drut (twardy) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 4,2 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 3 mm | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 723101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035367 | |
| Numer producenta | 74 05 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |