{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange |
Kraft-Seitenschneider
|
|
| Schneidfase |
Wate
|
|
| Material |
Chrom-Vanadin-Elektrostahl
|
|
| Länge gesamt L |
200 mm
|
|
| geeignet für |
Draht (weich); Draht (hart)
|
|
| Norm |
DIN ISO 5749
|
|
| Form Backen/ Maul |
flach
|
|
| Stellung Backen/Maul |
gerade
|
|
| Material Backen/ Maul |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| Durchmesser max., Draht (weich) |
4,2 mm
|
|
| Durchmesser max., Draht (hart) |
3 mm
|
|
| Art Gelenk |
aufgelegtes Gelenk
|
|
| mit Öffnungsfeder |
ja
|
|
| Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder |
nein
|
|
| Farbe |
blau; rot
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Seitenschneider
|
|
| Oberfläche |
verchromt
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 723101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035367 | |
| Herstellernummer | 74 05 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |