Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 723101 180
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 180 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma DIN ISO 5749
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki) 3,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,7 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą nie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723101 180
EAN / GTIN 4003773022978
Numer producenta 74 05 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia i zaciskania dzięki optymalnemu przełożeniu.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (wysoka wytrzymałość przy twardym drucie). Odpowiednia do dużych obciążeń.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.