{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu putere mare de tăiere laterală | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale) | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 4,2 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 3 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Articulaţie cu arc de deschidere integrat | nu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 723101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035367 | |
| Număr producător | 74 05 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |