{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 200 mm | |
| Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | |
| Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3 mm | |
| Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
| Material | Aço elétrico cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
| com mola de abertura ativável | não | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 723101 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773035367 | |
| Número do fabricante | 74 05 200 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |