{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Kraft-Seitenschneider | |
| Type de pince | Pinces coupantes diagonales à forte démultiplication | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Pour | fil (dur); fil (souple) | |
| Diamètre max., fil (souple) | 4,2 mm | |
| Diamètre max., fil (dur) | 3 mm | |
| Taillants biseautés | chanfrein C | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5749 | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 723101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035367 | |
| Réf. fabricant | 74 05 200 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |