{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 200 mm | |
| Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
| Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
| Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Greb | Flerkomponentovertræk | |
| Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
| Materiale | Krom-vanadium-elektrostål | |
| Overflade | forkromet | |
| Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
| med aktiverbar returfjeder | nej | |
| Produkttype | Skærende tang |
| Artikelnummer | 723101 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773035367 | |
| Producentnummer | 74 05 200 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |