Compact angle grinder, Ø 115 mm,WSG 7-115

Nr art.: 72219860000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 760 W
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta WSG 7-115
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Średnica tarczy szlifierskiej 115 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Maks. średnica tarczy 115 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 12 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 420 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Zakres zastosowania Light
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Numer producenta 72219860000
Numer L L00030 562
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Compact angle grinder, Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Ergonomic 700 W compact angle grinder for light-duty sanding and cutting

Cecha szcz.:

  • Input 760 W
  • Output 420 W
  • Speed, no load 12,500 rpm
  • Grinding disc Ø 115 mm
  • Elast. Backing pad Ø 115 mm
  • Flange M 14
  • Cable with plug 2.5 m
  • Weight according to EPTA 1.70 kg

Zaleta:

  • Perfect ergonomics thanks to lateral slide switch and small grip dimension
  • Fatigue-free working thanks to low weight
  • Solid metal gearbox head can be turned in 90° steps for maximum robustness and service life and very good access to difficult-to-reach spots
  • Enhanced safety through integrated restart protection

W dostawie:

  • 1 wheel guard
  • 1 pair of flanges
  • 1 additional handle
  • 1 key