Meuleuse d'angle compacte Ø 115 mm - WSG 7-115

Réf.: 72219860000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur de câble 2,5 m
Puissance absorbée 760 W
Tension nominale 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Référence fabricant WSG 7-115
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Diamètre plateau de ponçage 115 mm
Diamètre d’alésage meule 22,23 mm
Diamètre disque max. 115 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 12 500 min-1
Vitesse de rotation à vide 12 500 min-1
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 420 W
Particularité modèle compact; poignée ergonomique; verrouillage anti-redémarrage
Domaine d’utilisation Light
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Réf. fabricant 72219860000
Article hors catalogue L00030 562
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle compacte Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Meuleuse d'angle compacte maniable de 700 W pour des applications légères de meulage et de tronçonnage

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 760 W
  • puissance de sortie 420 W
  • vitesse de rotation à vide 12 500 1/min
  • disque abrasif Ø 115 mm
  • poignée élast. Plateau de ponçage Ø 115 mm
  • brides M 14
  • câble avec fiche 2,5 m
  • poids selon EPTA 1,70 kg

Avantage(s):

  • Ergonomie parfaite grâce à l'interrupteur coulissant latéral et à la faible dimension de la poignée
  • Travail moins fatigant grâce au faible poids
  • Tête d'engrenage entièrement métallique pivotant par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales ainsi qu'une très bonne accessibilité dans les endroits étroits
  • Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage

Livraison:

  • 1 capot de protection
  • 1 paire de brides
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 clé