Compacte haakse slijper Ø 115 mm, WSG 7-115

Artikelnummer: 72219860000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72219860000
EAN/GTIN 4014586885506
Nummer fabrikant 72219860000
L-nummer L00030 562

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte haakse slijper Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • handige compacte haakse slijper van 700 W voor lichte slijp- en snijtoepassingen

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 760 W
  • uitgangsvermogen 420 W
  • stationair toerental 12 500 1/min
  • slijpschijf Ø 115 mm
  • Elast. Schuurschijf Ø 115 mm
  • Flenzen M 14
  • Snoer met stekker 2,5 m
  • Gewicht volgens EPTA 1,70 kg

Voordeel:

  • Perfecte ergonomie door zijdelingse schuifschakelaar en kleine greep
  • Laag gewicht voor werken zonder vermoeidheid
  • Volledig metalen tandwielkop draaibaar in stappen van 90° voor de hoogste robuustheid en duurzaamheid, en zeer goede toegankelijkheid op smalle plaatsen
  • Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging

Levering:

  • 1 beschermkap
  • 1 paar flenzen
  • 1 extra handvat
  • 1 moersleutel

Geschikte producten

Accessoires