Amoladora angular compacta Ø 115 mm - WSG 7-115

Número de artículo: 72219860000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud de cable 2,5 m
Consumo de potencia 760 W
Tensión nominal 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante WSG 7-115
Clase de protección (electrotecnia) Clase de protección II
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Diámetro del plato de lijado 115 mm
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 22,23 mm
Diámetro del disco máx. 115 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 12.500 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 12.500 min-1
Rosca de conexión M14
Potencia generada 420 W
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; bloqueo contra rearranque
Intervalo de empleo Light
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Número del fabricante 72219860000
Número L L00030 562
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular compacta Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Práctica amoladora angular compacta de 700 W para aplicaciones de amolado y corte ligeras

Característica:

  • Potencia nominal 760 W
  • potencia de salida 420 W
  • velocidad de ralentí 12 500 1/min
  • rueda de amolar Ø 115 mm
  • Elast. Disco de lijado Ø 115 mm
  • Bridas M 14
  • Cable con enchufe 2,5 m
  • Peso según EPTA 1,70 kg

Ventaja:

  • Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y a la pequeña empuñadura
  • Bajo peso para trabajar sin fatiga
  • Cabezal de engranaje totalmente metálico giratorio en pasos de 90° para una mayor robustez y durabilidad, así como una muy buena accesibilidad en lugares estrechos
  • Más seguridad gracias a la protección de reinicio integrada

Volumen de suministro:

  • 1 capó de protección
  • 1 par de bridas
  • 1 mango adicional
  • 1 llave

Descargas y documentos

Productos adecuados