• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm,WSG 7-115

Artikel-Nr.: 72219860000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Kabellänge 2,5 m
Leistungsaufnahme 760 W
Nennspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung WSG 7-115
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse II
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Durchmesser Schleifteller 115 mm
Durchmesser Bohrung Schleifscheibe 22,23 mm
Durchmesser Scheibe max. 115 mm
Drehzahl 1. Gang max. 12 500 min-1
Leerlaufdrehzahl 12 500 min-1
Anschlussgewinde M14
Abgabeleistung 420 W
Besonderheit Kompakte Bauform; Wiederanlaufsperre; ergonomischer Handgriff
Einsatzbereich Light
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 1,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Herstellernummer 72219860000
L-Nummer L00030 562
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 760 W
  • Leistungsabgabe 420 W
  • Leerlaufdrehzahl 12 500 1/min
  • Schleifscheibe Ø 115 mm
  • Elast. Schleifteller Ø 115 mm
  • Flansche M 14
  • Kabel mit Stecker 2,5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,70 kg

Vorteil:

  • Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
  • In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen
  • Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube
  • 1 Paar Flansche
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Schlüssel