Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm - WSG 7-115

Artiklové číslo: 72219860000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka kabelu 2,5 m
Příkon 760 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce WSG 7-115
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Průměr brusného talíře 115 mm
Průměr otvoru brusného kotouče 22,23 mm
Průměr kotouče max. 115 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 12 500 min-1
Volnoběžné otáčky 12 500 min-1
Připojovací závit M14
Odevzdaný výkon 420 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu
Rozsah použití Light
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Číslo výrobce 72219860000
L-číslo L00030 562
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Šikovná kompaktní úhlová bruska 700 W pro lehké broušení a řezání

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 760 W
  • výkon 420 W
  • volnoběžné otáčky 12 500 1/min
  • Ø brusného kotouče 115 mm
  • Elast. Brusný kotouč Ø 115 mm
  • příruba M 14
  • kabel se zástrčkou 2,5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,70 kg

Výhoda:

  • Dokonalá ergonomie díky bočnímu posuvnému spínači a malé velikosti rukojeti
  • Nízká únava při práci díky nízké hmotnosti
  • Celokovová převodová hlava otočná v úhlu 90° pro maximální robustnost a životnost a velmi dobrou dostupnost v úzkých místech
  • Větší bezpečnost díky integrované ochraně proti opětovnému spuštění

Rozsah dodávky:

  • 1 ochranný kryt
  • 1 pár přírub
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 klíč