Dostępna alternatywa:

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A31

Nr art.: 719870 A31
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
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
średnica końcówki 2,3 mm
Długość całkowita L 210 mm
Norma DIN 5254
Oznaczenie producenta Präzisions-Sicherungsringzange
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze
średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 40 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 100 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt B
Kolor Niebieskie; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719870 A31
EAN / GTIN 4045197504173
Numer producenta 719870 A31
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt B – szczęki odgięte o 90°

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.