Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A1

Nr art.: 719870 A1
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
452 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Średnica końcówki 1,3 mm
Długość całkowita L 140 mm
Norma DIN 5254
Oznaczenie producenta Präzisions-Sicherungsringzange
Kolor Niebieskie; Czarny
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał końcówki Stal specjalna
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 10 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 25 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt A
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719870 A1
EAN / GTIN 4045197504104
Numer producenta 719870 A1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt A – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.