{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 210 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Smaigalių ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719870 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197504173 |