Dostupná alternativa:

Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A31

Artiklové číslo: 719870 A31
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
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr hrotu 2,3 mm
Celková délka L 210 mm
Norma DIN 5254
Označení výrobce Präzisions-Sicherungsringzange
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 90 stupně
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 40 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 100 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ B
Barva Modrá; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719870 A31
EAN / GTIN 4045197504173
Číslo výrobce 719870 A31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.