Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A3

Nr art.: 719870 A3
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
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
średnica końcówki
2,3 mm
Długość całkowita L
225 mm
Norma
DIN 5254
Oznaczenie producenta
Präzisions-Sicherungsringzange
Położenie szczęk
proste
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Zewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze
40 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze
100 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Platformy
Kształt A
Kolor
Niebieskie; Czarny
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji
Kute
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719870 A3
EAN / GTIN 4045197504128
Numer producenta 719870 A3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt A – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.