{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Średnica końcówki | 0,9 mm | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Oznaczenie producenta | Präzisions-Sicherungsringzange | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 3 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 10 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy | Kształt B | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 719870 A01 | |
| EAN / GTIN | 4045197504142 | |
| Numer producenta | 719870 A01 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |