Precisions- låsringstång A31 GARANT

Article no.: 719870 A31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Vinklad ytterring

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Vinklad ytterring
totallängd 210 mm
för utvändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
spets-⌀ 2,3 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta svart
med begränsningsanslag no
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism no
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719870 A31
EAN / GTIN 4045197504173

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form B − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen