Step blocks

Nr art.: 71423
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor niebieskie; szare
Wys. całkowita 320 mm
Długość korpusu 120 mm
Szerokość korpusu 80 mm
Masa 5,2 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71423
EAN / GTIN 4020772071424
Numer producenta 71423
Numer L L30130 697
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stair trestles, with clamping steps of 7.5 mm height difference each. Machine casting, painted. Floor space and stairs face-milled.

Cecha szcz.:

  • Size: 320
  • H min: 282.5 mm
  • H max.: 320 mm
  • A: 120.0
  • B1: 80
  • B2: 50
  • Weight: 5200 g