• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenböcke

Artikel-Nr.: 71423
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 71423
EAN / GTIN 4020772071424
Herstellernummer 71423
L-Nummer L30130 697
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Treppenböcke, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.

Merkmal:

  • Größe: 320
  • H min.: 282,5 mm
  • H max.: 320 mm
  • A: 120,0
  • B1: 80
  • B2: 50
  • Gewicht: 5200 g