Trappebukke

Art.-nr.: 71423
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve blå; grå
Samlet længde min. L 282,5 mm
Samlet højde H 320 mm
Basisenhedslængde a 120 mm
Basisenhedsbredde B 80 mm
Vægt 5,2 kg
Materiale støbegods
Overflade Lakeret
Produkttype Skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71423
EAN/GTIN 4020772071424
Producentnummer 71423
L-nummer L30130 697
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trappebukke med spændetrin på 7.5 mm højdeforskel hver. Maskinstøbning, malet. Gulvplads og trapper ansigt-fræset.

Egenskab:

  • Størrelse: 320
  • H min.: 282,5 mm
  • H maks.: 320 mm
  • A: 120,0
  • B1: 80
  • B2: 50
  • Vægt: 5200 g