{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru; gri | |
| Lungime totală min. | 282,5 mm | |
| Înălţimea totală | 320 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 120 mm | |
| Lăţimea corpului de bază | 80 mm | |
| Greutate | 5,2 kg | |
| Material | fontă | |
| Suprafaţă | vopsită | |
| Tip produs | Menghină |
| Cod articol | 71423 | |
| EAN / GTIN | 4020772071424 | |
| Număr producător | 71423 | |
| L-Număr | L30130 697 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |