Tréteaux d’escalier

Réf.: 71423
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur bleu; gris
Hauteur totale 320 mm
Longueur corps de base 120 mm
Largeur corps de base 80 mm
Poids 5,2 kg
Matériau fonte
Surface verni
Type de produit Etaux

Identification et classification

Référence article 71423
EAN / GTIN 4020772071424
Réf. fabricant 71423
Article hors catalogue L30130 697
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tréteaux d’escalier, avec gradins de serrage de 7,5 mm de différence de hauteur chacun. Moulage machine, peint. Surface au sol et escaliers fraisés à la surface.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 320
  • H min: 282,5 mm
  • H maxi.: 320 mm
  • A: 120,0
  • B1: 80
  • B2: 50
  • Poids: 5200 g