{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 100 mm | |
| Szerokość | 40 mm | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Wysokość odsadzenia | 26 mm | |
| Głębokość przesunięcia | 20 mm | |
| Szerokość szczeliny | 16 mm | |
| Śruby mocujące | M12; M14; M16; M18 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 71340 | |
| EAN / GTIN | 4020772071349 | |
| Numer producenta | 71340 | |
| Numer L | L30130 390 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |