{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 100 mm | |
| Lăţime | 40 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Înălțimea decalajului | 26 mm | |
| Adâncimea tocului | 20 mm | |
| Lățime fantă | 16 mm | |
| Şuruburi de strângere | M12; M14; M16; M18 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 71340 | |
| EAN / GTIN | 4020772071349 | |
| Număr producător | 71340 | |
| L-Număr | L30130 390 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |