Barra de sujeción, doble desplazamiento

Número de artículo: 71340
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 100 mm
Anchura 40 mm
Altura 40 mm
Altura acodado 26 mm
Profundidad de escalón 20 mm
Ancho de ranura 16 mm
Tornillo de amarre M12; M14; M16; M18
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 71340
EAN / GTIN 4020772071349
Número del fabricante 71340
Número L L30130 390
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, doble manivela, acero templado pintado.

Característica:

  • B1: 18
  • L: 100
  • Por tornillo de sujeción: M12-M18
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 20
  • C: 16
  • E: 26
  • H: 40
  • Peso: 620 g