Upínací tyč, dvakrát zalomená

Artiklové číslo: 71340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 100 mm
Šířka 40 mm
Výška 40 mm
Výška zalomení 26 mm
Hloubka paty 20 mm
Šířka zářezu 16 mm
Upínací šrouby M12; M14; M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71340
EAN / GTIN 4020772071349
Číslo výrobce 71340
L-číslo L30130 390
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, dvojitě zalomená, kalená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 18
  • L: 100
  • Pro upínací šroub: M12-M18
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 20
  • C: 16
  • E: 26
  • H: 40
  • hmotnost: 620 g